Micromètre extérieur numérique IP65, 175-200 mm, Digimatic

Réf.: L40010 11038
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 29,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L40010 11038
EAN / GTIN 4946368695457
Réf. fabricant 293-253-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre IP65 a une excellente précision, est extrêmement robuste et est disponible avec et sans sortie de données et vous offre les avantages suivants: Matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans Excellente résistance à la pénétration de poussière et d'eau qui permettent d'utiliser l'appareil de mesure dans des situations d'usinage avec un lubrifiant réfrigérant

Caractéristique(s):

  • 2 x PRÉRÉGLAGE (plus de 100 mm): Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 2,4 ans pour les modèles ≤100 mm, 1,2 an pour les modèles >100 mm
  • sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Planéité: 0,3 µm
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,45 X 0,27 X 0,07 M
  • HOLD: Oui
  • Plage de mesure: 175 - 200
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Modèle: MDC-200MX
  • Parallélisme: 5 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Incrément numérique: 0,001 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Plage de mesure : 175 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : avec boîte, clé, pile, étalon de réglage (à partir de 25 mm), plage de mesure jusqu'à 50 mm avec certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans pour les modèles ≤100 mm 1,2 ans pour >100 mm

Livraison:

Boîte, clé, pile SR44, étalon de réglage avec

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier